Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Schlitz-Schraubendreher
>
Schlitz-VDE-Schraubendreher
>
Artikel
Wera 05018264001 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-26804820
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05018264001
EAN/GTIN:
4013288018021
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Wera Schraubmeißel zum Schrauben, Meißeln, Stemmen und Lösen festsitzender Schrauben. Mit mehrkomponentigem Kraftform Griff für schnelles und schonendes Arbeiten. Kraftform Plus: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. Mit durchgehender Sechskantklinge aus hochwertigem Bit-Material, dadurch verlustfreie Kraftübertragung auch bei Hammerschlägen. Zähhart vergütetes Material gegen Absplittern oder Bruch der Klinge. Mit integrierter Schlagkappe zur Erhöhung der Lebensdauer und Reduzierung der Splittergefahr. Über die integrierte Sechskantschlüsselhilfe können mit Maul- oder Ringschlüsseln höhere Drehmomente übertragen werden. Die Wera Black Point Spitze und ein aufwändiges Härteverfahren garantieren lange Nutzbarkeit der Spitze, erhöhten Korrosionsschutz und exakte Passgenauigkeit. Mit Sechskantabrollschutz gegen lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz. Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
205 mm
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Standard-Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Flach
Anzahl der Schraubendreher
1
Handgrifffarbe
Schwarz, Gelb
Schraubendreher-Bits Größe
1.0 mm
Klingenbreite
5.5 mm
Rollendicke
5.5 mm
Klingenlänge
100 mm
... >
Handwerkzeuge
>
Schraubenschlüssel & -dreher
>
Handschraubendreher
Weitere Suchbegriffe:
Schraubendreher PH
,
Schraubenzieher PH
,
Schlitz-VDE-Schraubendreher
,
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
,
VDE-Schlitz-Schraubendreher
,
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
,
VDE-Schraubendreher (Schlitz)
,
VDE-Schraubendreher Schlitz
,
VDE-Schraubenzieher Schlitz
,
Schlitz-Schraubendreher
,
Schlitz-Schraubenzieher
,
Schlitzschraubendreher
,
Schlitzschraubenzieher
,
wera schlitz-schraubendreher 5,5x100
,
schlitz vde schraubendreher
,
schlitz-vde-schraubendreher wera
Die besten Konditionen aller 44 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,54*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera 334 Schlitz-Schraubendreher ̶ Werkstattklinge, 2.5 x 14.0 x 250 mm, 05018274001
Wera
05018274001
ab € 15,57*
Ähnlich
Wera 334 SK Schlitz-Schraubendreher, 1.2 x 7.0 x 125 mm, 05007675001
Wera
05007675001
ab € 6,40*
Ähnlich
Wera 334 SK Schlitz-Schraubendreher, 1.6 x 10.0 x 175 mm, 05007677001
Wera
05007677001
ab € 7,77*
Ähnlich
Wera 334 SK Schlitz-Schraubendreher, 1.6 x 9.0 x 150 mm, 05007676001
Wera
05007676001
ab € 7,07*
Ähnlich
Wera 932 A Schlitzschraubendreher, 0.6 x 3.5 x 80 mm, 05018260001
Wera
05018260001
ab € 3,10*
Ähnlich
Wera 932 A Schlitzschraubendreher, 0.8 x 4.5 x 90 mm, 05018262001
Wera
05018262001
ab € 3,47*
Ähnlich
Wera 932 A Schlitzschraubendreher, 1.2 x 7.0 x 125 mm, 05018266001
Wera
05018266001
ab € 5,55*
Ähnlich
Wera 932 A Schlitzschraubendreher, 1.6 x 10.0 x 175 mm, 05018270001
Wera
05018270001
ab € 9,43*
Ähnlich
Wera 932 A Schlitzschraubendreher, 1.6 x 9.0 x 150 mm, 05018268001
Wera
05018268001
ab € 7,34*
Ähnlich
Wera 932 A Schlitzschraubendreher, 2.0 x 12.0 x 200 mm, 05018272001
Wera
05018272001
ab € 11,76*
Ähnlich
RS PRO 5,5 x 1 mm Schlitz Standard-Schraubendreher, CrVMo-Stahl, 200 mm / Klinge 100 mm
RS Pro
1829666
ab € 5,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen