Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05022805001 Handschraubendreher Einzeln Schraubendreher mit einer Richtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 05022805001 Handschraubendreher Einzeln Schraubendreher mit einer Richtung
Wera 05022805001 Handschraubendreher Einzeln Schraubendreher mit einer Richtung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-26805771
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05022805001
EAN/GTIN:
     4013288003775
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel (Zoll)
6kt-Steckschlüssel (Zoll)
Außensechskant-Steckschlüssel (Zoll...
Sechskant-Steckschlüssel (Zoll)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Länge (mm)
181 mm
Höhe
22 mm
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Schraubendreher mit einer Richtung
Schraubendreher-Bits enthalten
Sechskant (imperial)
Handgrifffarbe
Schwarz, Grün
Schraubendreher-Bits Größe
3mm
Griffisolierung
Ja
Klingenbreite
3 mm
Klingenlänge
100 mm
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Die besten Konditionen aller 41 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05022795001
ab € 2,47*
Ähnlich
Wera
05022830001
ab € 7,06*
Ähnlich
Wera
05022835001
ab € 8,88*
Ähnlich
Wera
05022800001
ab € 2,47*
Ähnlich
Wera
05138070001
ab € 2,46*
Ähnlich
Wera
05022810001
ab € 2,74*
Ähnlich
Wera
05022815001
ab € 3,47*
Ähnlich
Wera
05022905001
ab € 4,12*
Ähnlich
Wera
05022820001
ab € 4,23*
Ähnlich
Wera
05022825001
ab € 6,33*
Ähnlich
RS Pro
4503519
ab € 3,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.