Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor PA-1120 Audioverstärker 5.0 Kanäle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor PA-1120 Audioverstärker 5.0 Kanäle Schwarz
Monacor PA-1120 Audioverstärker 5.0 Kanäle Schwarz
Monacor PA-1120 Audioverstärker 5.0 Kanäle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-26817402
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     PA-1120
EAN/GTIN:
     4007754143126
Suchbegriffe:
Auto Verstärker
ELA-Verstärker
Endstufe
ela-verstärker monacor
5-Zonen-ELA-Mono-Mischverstärker - 1 x 120 W (PA-1120) - 1 x 240 W (PA-1240) - 5 Zonen, einzeln steuerbar - Gong, Dauer- und Heulton, Auto-Mute, 2-Ton- oder 4-Ton-Gong einstellbar - Bass-, Höhen- sowie Masterregler, Pegelanzeige per LEDs, geregelter Lüfter - Einschübe für verschiedene Funktionen optional erhältlich - 17-V-Phantomspeisung für Elektret-Mikrofone - Anschluss für Kommandomikrofon PA-1120RC (optional) - Anschluss für PTT-Mikrofon PA-4000PTT oder PA-4300PTT - Automatische Alarm-Durchsage mit Einschub PA-1120DMT (optional erhältlich) - Netz- und 24-V-Notstrombetrieb - Montagewinkel abnehmbar
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Tiefe
352 mm
Höhe
133 mm
Gewicht
13000 g
Audio
Audio Kanäle
5.0 Kanäle
Leistungshöhepunkt pro Kanal
170 W
THD, totalklirren
1 %
Frequenzbereich
55 - 16000 Hz
Technische Details
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Produktfarbe
Schwarz
Bass-Justage
Ja
Treble Justage
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Lautsprecher-Konnektivitätstyp
Klemmleistenanschluss
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
6,3 mm
Line-Eingänge (RCA)
2
Line-Ausgänge (RCA)
1
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
DC input Spannung
24 V
Stromstärke (maximal)
15 A
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Weitere Suchbegriffe: endstufe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 477,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,61*
€ 658,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,12*
€ 651,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,00*
€ 639,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,40*
€ 621,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,77*
€ 568,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Monacor International
PA-4000PTT
ab € 99,40*
Zubehör
Monacor International
PA-4300PTT
ab € 117,61*
Zubehör
Monacor International
0174660
ab € 139,95*
Zubehör
Monacor International
PA-1120DMT
ab € 307,25*
Zubehör
Monacor International
PA-1120RC
ab € 195,15*
Zubehör
Monacor International
PA-1140RCD
ab € 311,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.