Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 116 Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke 116 Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V
Fluke 116 Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V
Fluke 116 Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V
Fluke 116 Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V
Artikel-Nr.:
     CIDE4-26824852
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     2583601
EAN/GTIN:
     768724933515
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
9V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Technische Details
Produkttyp
Digitales Multimeter
Unterstützte Positionierung
Hand-Multimeter
Mess-Kategorie
CAT III 600V
Diodentest
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Breite
84 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
167 mm
Gewicht
550 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 385,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,57*
€ 558,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,48*
€ 556,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,95*
€ 504,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,68*
€ 475,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,48*
€ 458,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
4759465
ab € 200,09*
Zubehör
Fluke
762823
ab € 46,97*
Zubehör
Fluke
3521976
ab € 34,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.