Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 787-875 USV-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 787-875 USV-Zubehör
Wago 787-875 USV-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE4-26827024
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     787-875
EAN/GTIN:
     4045454993917
Suchbegriffe:
USV Management System
usv management system
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Tiefe
163 mm
Höhe
171 mm
Gewicht
1200 g
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Merkmale
Produkttyp
Ladegerät-Modul
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
Ja
Anzahl
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 96 %
Energie
Eingangsspannung
24 V
Eingangsstrom
4 A
Ausgangsspannung
24 V
Ausgangsstrom
20 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
RS-232
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 264,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,19*
€ 348,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,82*
€ 340,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,63*
€ 338,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,93*
€ 315,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,80*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,40*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-206
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 0,522*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
787-872
ab € 147,93*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
787-873
ab € 216,32*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
787-876
ab € 94,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
787-895
ab € 6,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.