Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson TM-T70II (025A0) Verkabelt & Kabellos Thermodruck POS-Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson TM-T70II (025A0) Verkabelt & Kabellos Thermodruck POS-Drucker
Epson TM-T70II (025A0) Verkabelt & Kabellos Thermodruck POS-Drucker
Artikel-Nr.:
     CIDE4-26855524
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C31CD38025A0
EAN/GTIN:
     8715946546858
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Der TM-T70II ist ein zuverlässiger Thermobondrucker, mit vollständiger Bedienung und Ausgabe an der Vorderseite. Dank seiner kleinen Standfläche und der leicht zugänglichen Tasten passt er unter die meisten Tresen, und die schnelle Druckgeschwindigkeit von 250 mm pro Sekunde und der papiersparende Druck ermöglichen es, Kunden schnell zu bedienen.

Einfache Bedienung

Der POS-Bondrucker eignet sich perfekt für Restaurants, Einzelhändler und Gastronomiebetriebe. Er passt unter den Tresen, da er die gleiche Höhe hat wie die meisten Kassenladen, und spart somit wertvolle Arbeitsfläche. Auch aufgrund seiner vielfältigen Anschlussmöglichkeiten (USB integriert, Ethernet und Wi-Fi optional) verfügt der Bondrucker über eine Flexibilität, die einen bequemen Betrieb ermöglicht. Mit der optionalen Schutzabdeckung sind die Kabel vor versehentlichem Verschütten von Flüssigkeiten geschützt.

Hohe Haltbarkeit

Der Bondrucker eignet sich perfekt für anspruchsvolle Umgebungen, in denen ein konstanter Druck großer Druckaufträge gefragt ist. Er verfügt über einen verbesserten Druckmechanismus mit einer Lebensdauer von bis zu 17 Millionen Zeilen, einen Druckkopf mit einer Lebensdauer von 120 km und einen automatischen Papierschneider, der bis zu 1,7 Millionen Transaktionen durchhält.

Sparen Sie Geld

Mit der Papiersparfunktion können Sie Belege und Logos nahezu bis zum oberen Rand drucken und Ihren Bon optimieren. Dies spart Geld, da Sie mehr Belege pro Rolle drucken können, und stellt eine effektive und umweltfreundliche Ergänzung für Ihr Unternehmen dar.

Hochwertige Belegdrucke

Der TM-T70II kann Bons wahlweise in schwarz/weiß oder Graustufen drucken. Erweiterte Grafik- und Barcode-Druckfunktionen ermöglichen individuell angepasste Layouts. Logos und Werbebotschaften lassen sich so ganz einfach hinzufügen.

Produktmerkmale

- Selbsterklärende Frontbedienung: Vordere Papierzufuhr
- Hohe Druckgeschwindigkeiten: Bis zu 250 mm pro Sekunde
- Kleine Standfläche: Passt einfach unter die meisten Tresen
- Graustufendruck: Logos und Bilder in Ausdrucke einfügen
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
250 mm
Verpackungshöhe
235 mm
Paketgewicht
2600 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
194 mm
Höhe
114 mm
Gewicht
2170 g
Merkmale
Schalldruckpegel (Druck)
55 dB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
360000 h
Schneider
Ja
Ursprungsland
China
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
USB Anschluss
Ja
Serielle Schnittstelle
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Anschlusstyp
USB Typ-B
Serielle Schnittstelle
RS-232
Bluetooth
Ja
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Standard-Schnittstellen
RS-232, USB 2.0
Drucken
Drucktechnologie
Thermodruck
Typ
POS-Drucker
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
250 mm/sek
Sonstige Funktionen
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
65000000
Papierhandhabung
Maximaler Rollendurchmesser
83 mm
Unterstützte Papierbreite
80 mm
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,84*
€ 231,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,37*
€ 215,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,68*
€ 209,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,20*
€ 204,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,41*
€ 188,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
V7
V7E2USB2AB-1.8M
ab € 1,34*
Zubehör
Delock
82216
ab € 1,77*
Zubehör
Epson
C32C814606
ab € 20,73*
Zubehör
Epson
C32C824541
ab € 45,04*
Zubehör
Epson
C32C824071
ab € 67,46*
Zubehör
Seiko
22900005
ab € 1,54*
Zubehör
Seiko
22910331
ab € 5,99*
Zubehör
ARTDEV
KAB25S9B-1.5-B
ab € 13,24*
Zubehör
ESEN
patch2w2
ab € 3,63*
Zubehör
ESEN
PATCHSW20S
ab € 3,78*
Zubehör
ESEN
SK250SW10U
ab € 2,71*
Zubehör
ESEN
kabusbp3
ab € 34,41*
Zubehör
ESEN
2128292
ab € 38,04*
Zubehör
ESEN
DK234SW15
ab € 4,10*
Zubehör
ESEN
DK234SW50
ab € 6,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.