Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FWB63S Elektrische Box Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-27045870
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FWB63S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Feldverteiler
Kleinverteiler
Leergehäuse
Feldverteiler AP zertifiziert nach DIN EN 61 439-1/-3, Maßnorm nach DIN 43 870. Zum Einbau für Geräte bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110/1-2. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem und eingebranntem Stahlblech. Ab Schrankbreite 800 mm (3 feldig) zwei türiger Aufbau. Rechte Türen maximal 2 feldig breit. Komplettschrank mit Einbausatz bestückt mit profilierten Tragschienen, 7,5 mm hohen Hutschienen in 125 mm Mittenabstand und passenden Berührungsschutzabdeckungen, inklusiv PE/N-QuickConnect-Klemmen auf Träger montiert. Leitungseinführungen oben/unten durch herausnehmbare flexiblen Kunststoffflanschplatten, zusätzlich austauschbar. Tür mit innenliegenden justierbaren Scharnieren und einem Öffnungswinkel von 110°. Türen rechts und links anschlagbar, werkzeugloser wechselbar Türanschlag. Türverschluss serienmäßig mit Dreipunkt-Stangenverschluss und plombierbaren Klappgriff. Austauschbare sperrbare Schließsysteme und Türen, siehe Zubehör.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
161 mm
Höhe
950 mm
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Abmessungen (BxTxH)
800 x 161 x 950 mm
Material
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Zertifizierung
VDE
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 571,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 636,67*
€ 757,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 631,54*
€ 751,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 616,28*
€ 733,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,08*
€ 714,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 571,64*
€ 680,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FWB53S
ab € 485,47*
Zubehör
Hager
FWB62S
ab € 392,59*
Zubehör
Hager
FZ23B
ab € 127,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.