Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager Bücher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager Bücher
Hager Bücher
Artikel-Nr.:
     CIDE4-27051819
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UD21D2B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Rack Zubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
300 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,68*
€ 72,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,63*
€ 70,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
LT050
ab € 61,75*
Zubehör
Hager
UZ06A1
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.