Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal 3120.200 Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 3120.200 Rack Zubehör
Rittal 3120.200 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE4-27052744
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3120.200
EAN/GTIN:
     4028177631441
Suchbegriffe:
Drehzahlregler
Drehzahlsteller
Drehzahlstellerabdeckung
Drosselventil
Temperaturabhängige Drehzahlregelung für TopTherm Filterlüfter und Luft/Luft-Wärmetauscher zur Geräuschreduzierung und Energieeinsparung im Teillastbetrieb. - Montage auf 35 mm Tragschiene EN 50 022 - Phasenschnitt mit Microcontroller - Max. Lüfterleistung 300 W oder 2 A
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100-230 V
Verpackungsdaten
Paketgewicht
360 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
60.2 mm
Tiefe (max)
90.5 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,46*
€ 176,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,56*
€ 170,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 142,69*
€ 169,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,16*
€ 162,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,99*
€ 158,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,26*
€ 145,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 34,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.