Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager TG053A Digitale Wetterstation Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager TG053A Digitale Wetterstation Weiß
Hager TG053A Digitale Wetterstation Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-27058469
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     TG053A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EIB-Wetterstation
KNX-Wetterstation
Wetterstation EIB-Modul
Funk-Wetterstation
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
77 mm
Tiefe
96 mm
Höhe
118 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Messfunktionen
Regensensor
Messfunktionen Trenddisplay
Thermometer
Temperaturmessbereich (aussen) (T-T)
-30 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 752,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 816,22*
€ 971,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 808,79*
€ 962,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 780,49*
€ 928,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 770,07*
€ 916,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 752,46*
€ 895,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
TG353
ab € 58,47*
Zubehör
Hager
TG354
ab € 30,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.