Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 9009730000 Handschraubendreher Set Kombi-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller 9009730000 Handschraubendreher Set Kombi-Schraubendreher
Weidmüller 9009730000 Handschraubendreher Set Kombi-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE4-27065177
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9009730000
EAN/GTIN:
     4032248267972
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Weitere Informationen:
Farbe
Handgrifffarbe
Rot, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Breite
285 mm
Gewicht
462 g
Technische Details
Produkttyp
Set
Schraubendreher-Typ
Kombi-Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Kreuz, Flach
Anzahl der Schraubendreher
6
Griffisolierung
Ja
Schaftisolierung
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.