| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-27074724 Herst.-Nr.: 3501-20 EAN/GTIN: 4078500350105 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Alles hat seinen Platz – so macht Aufräumen FreudeWenn alles seinen Platz hat geht jede Arbeit leichter von der Hand. Der GARDENA Gerätehalter wird an der Wand angeschraubt und ist eine Wohltat für alle die Ordnung lieben. Der Gerätehalter besteht aus einer Aluminium-Leiste mit Haltern aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Verzinkte Stahlbügel mit rutschfestem Überzug fixieren Stiele mit einem Durchmesser von 18 bis 40 mm. So können Haus- und Gartengeräte combisystem-Vorsatzgeräte (z. B. Besen Rechen Hacken etc.) Original GARDENA System Anschlussgeräte (z. B. Spritzen Brausen) oder sonstiges Zubehör (z.B. Scheren mit Schlaufe) platzsparend und übersichtlich untergebracht werden. Jetzt haben Sie alles sicht- und griffbereit und können – wenn Sie wollen – noch besser alle Werkzeuge und Produkte gezielt miteinander kombinieren. Das ist clever macht Spaß und erleichtert die Gartenarbeit. So kommt System in Ihr Gartengeräte-Depot und noch mehr Erleichterung in Ihren Gartenalltag. Jeder einzelne Halter fasst eine maximale Gesamtlast von 10 kg. Insgesamt trägt der Gerätehalter eine Gesamtlast von bis zu 60 kg. Den Gerätehalter gibt es komplett mit Schrauben und Dübeln. Weitere Informationen: Merkmale | Befestigungstyp | Wand-montiert | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Silber | ![](/p.gif) | Material | Aluminium, Galvanisiertes Stahl |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |