Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG 806.18 W Elektroschalter Schlüsselschalter 2P Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG 806.18 W Elektroschalter Schlüsselschalter 2P Schwarz, Weiß
JUNG 806.18 W Elektroschalter Schlüsselschalter 2P Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-27092689
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     806.18W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Schlüsseltaster
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Nominale Stromabgabe
16 A
Merkmale
Typ
Schlüsselschalter
Anzahl der Pole
2P
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jung
28G1
ab € 19,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.