Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun Photo Technik Compagno 8x42 WP Fernglas BaK-4 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun Photo Technik Compagno 8x42 WP Fernglas BaK-4 Schwarz
Braun Photo Technik Compagno 8x42 WP Fernglas BaK-4 Schwarz
Braun Photo Technik Compagno 8x42 WP Fernglas BaK-4 Schwarz
Braun Photo Technik Compagno 8x42 WP Fernglas BaK-4 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-27163760
Hersteller:
     Braun Photo Technik
Herst.-Nr.:
     20004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
feldstecher
Hochwertige, wasserdichte Ferngläser im topaktuellen Design, die sich durch eine hervorragende optische Qualität auszeichnen.
Beschlagfrei durch Nitrogenbefüllung.
Weitere Informationen:
Leistungen
Vergrößerung
8 x
Objektivdurchmesser
42 mm
Prismentyp
BaK-4
Produktfarbe
Schwarz
Austrittspupille
5.2 mm
Sichtfeld (bei 1000 m)
124 m
Augenabstand
17.3 mm
Wasserfest
Ja
Linsenbeschichtung
Voll mehrfachbeschichtet (FMC)
Scheinbares Sehfeld
7.1 °
Naheinstellgrenze
4 m
Wasserdicht bis
0.5 m
Vögel beobachten
Ja
Campen/Wandern
Ja
Sport
Ja
Reise
Ja
Arbeit/Ausstellungen
Ja
Dioptrienausgleich (±)
4
Für Brillenträger geeignet
Ja
Stativbefestigung
Ja
Einstellbarer Augenabstand
Ja
Augenabstand (min.)
56 mm
Augenabstand (max.)
74 mm
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Reinigungstuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
146 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
550 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,52*
€ 120,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,29*
€ 118,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,17*
€ 112,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,83*
€ 111,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,35*
€ 101,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.