Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic CF-VEB541AU Notebook-Dockingstation & Portreplikator Andocken Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic CF-VEB541AU Notebook-Dockingstation & Portreplikator Andocken Schwarz
Panasonic CF-VEB541AU Notebook-Dockingstation & Portreplikator Andocken Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-27282859
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     CF-VEB541AU
EAN/GTIN:
     4549077459770
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733020
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
290 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
2000 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Andocken
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Kabelsperre-Slot
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 376,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,41*
€ 511,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,85*
€ 505,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,77*
€ 486,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,12*
€ 478,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,33*
€ 447,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.