| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-27286093 Herst.-Nr.: 9009740000 EAN/GTIN: 4032248267996 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Farbe | Handgrifffarbe | Schwarz, Orange | Gewicht und Abmessungen | Breite | 292 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 440 g | Technische Details | Produkttyp | Set | ![](/p.gif) | Schraubendreher-Typ | Standard-Schraubendreher | ![](/p.gif) | Anzahl der Schraubendreher | 6 | ![](/p.gif) | Griffisolierung | Ja | ![](/p.gif) | Intelligentes, ergonomisches Design | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Phillips-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schlitz-schraubendreher weidmüller, schraubendreher torx |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |