Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 721-03503385 Herst.-Nr.: 8690230000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| RIDERSERIES RCM, Relais, Anzahl Kontakte: 4 Wechsler mit Prüftaste AgNi 90/10, Nennsteuerspannung: 48 V DC, Dauerstrom: 6 A, Steckanschluss Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | Gewicht und Abmessungen | Abmessungen (BxTxH) | 22.5 x 29 x 28 mm | | Gewicht | 30.8 g | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 70 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 721 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 8,44* | € 10,90* | | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 8,85* | € 11,38* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 9,01* | € 11,59* | | | | | 51 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 9,45* | € 12,03* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 10,89* | € 13,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 721 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 109,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 721 | | Versand: Lager 721 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|