Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1414006 Klemmenblockzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1414006 Klemmenblockzubehör
Phoenix Contact 1414006 Klemmenblockzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE4-28532498
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1414006
EAN/GTIN:
     4017918021269
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
reihenklemmen phoenix contact
Mini-Durchgangsklemme, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt: 0,2 mm² - 2,5 mm², AWG: 24 - 14, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 15
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.2 mm
Tiefe
24.5 mm
Gewicht
3.96 g
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,107*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,8643*
€ 2,21852
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,817*
€ 2,16223
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,587*
€ 1,88853
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,557*
€ 1,85283
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,457*
€ 1,73383
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,397*
€ 1,66243
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,107*
€ 1,31733
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
3248030
ab € 0,59*
Ähnlich
RS Pro
501635
ab € 10,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.