Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Reihenklemme Einfach Braun, 0.2 → 2.5mm², 800 V / 24A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-501635
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     501635
EAN/GTIN:
     5056111906675
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen
Farbe = Braun
Anzahl Ebenen = Einfach
Kabelquerschnitt = 0.2 → 2.5mm²
Betriebsspannung = 800 VA
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +105°C

RS PRO 19
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Anzahl Ebenen:
Einfach
Kabelquerschnitt:
0.2 → 2.5mm²
Betriebsspannung:
800 VA
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: 501635, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Anschlussklemmenblöcke für DIN-Schienen, RS PRO, 1296, Connectors, Terminal Blocks, DIN Rail Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,47*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8724726
ab € 6,06*
Zubehör
RS Pro
8725637
ab € 2,67*
Zubehör
RS Pro
501685
€ 3,44*
Zubehör
RS Pro
501695
ab € 13,43*
Zubehör
RS Pro
501689
ab € 19,46*
Zubehör
RS Pro
501746
ab € 2,89*
Zubehör
RS Pro
399105
ab € 19,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.