Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink PN102G Rack Zubehör Belüftet Blindplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink PN102G Rack Zubehör Belüftet Blindplatte
LogiLink PN102G Rack Zubehör Belüftet Blindplatte
Artikel-Nr.:
     CIDE4-28582593
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     PN102G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Blinddeckel
Blende zur Abdeckung von Leerfeldern im 19" Verteiler. Zum horizontalen Einbau, entweder als geschlossenes Blindpanel oder mit Lüftungsschlitzen für eine bessere Luftzirkulation im Schrank.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
83 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
8 mm
Paketgewicht
600 g
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
482 mm
Tiefe
45 mm
Gewicht
600 g
Merkmale
Typ
Belüftet Blindplatte
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Stahl
Rack-Kapazität
2U
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
PN101B
ab € 1,98*
Sonstiges
LogiLink
PN101G
ab € 2,09*
Sonstiges
LogiLink
PN102B
ab € 2,67*
Sonstiges
LogiLink
PN104B
ab € 5,42*
Sonstiges
LogiLink
PN104G
ab € 6,05*
Sonstiges
LogiLink
PN111B
ab € 2,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.