| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-26774445 Herst.-Nr.: PN104G EAN/GTIN: 4052792026344 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Blende zur Abdeckung von Leerfeldern im 19" Verteiler. Zum horizontalen Einbau, entweder als geschlossenes Blindpanel oder mit Lüftungsschlitzen für eine bessere Luftzirkulation im Schrank. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Größe (Imperial) | 19 " | ![](/p.gif) | Breite | 482.6 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 1.2 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 44.45 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 1000 g | Merkmale | Typ | Blindplatte | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grau | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Stahl | ![](/p.gif) | Rack-Kapazität | 4U |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |