Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti PBE-5AC-400-ISO Bridge & Repeater 1000 Mbit/s Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti PBE-5AC-400-ISO Bridge & Repeater 1000 Mbit/s Weiß
Ubiquiti PBE-5AC-400-ISO Bridge & Repeater 1000 Mbit/s Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-29283474
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     PBE-5AC-400-ISO
EAN/GTIN:
     810354023620
Suchbegriffe:
WLAN Bridge
Wireless LAN Bridge
wlan bridge
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Zertifikate
Zertifizierung
FCC, IC, CE, RoHS
Antenne
Antenne Zunahmeniveau (max)
25 dBi
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.11ac
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
459 x 261 x 459 mm
Gewicht
3220 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
LAN, Leistung, WLAN
Power-LED
Ja
Speicherkapazität
64 MB
Datenübertragung
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Wireless LAN Funktionen
Frequenzband
5.15 - 5.875 GHz
Modulation
BPSK, QAM, QPSK
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Stromversorgung
8.5 W
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,59*
€ 149,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,29*
€ 149,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,40*
€ 132,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,64*
€ 129,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,45*
€ 115,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.