| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-29815436 Herst.-Nr.: 121001009 EAN/GTIN: 4008220015459 |
| |
|
| | |
| Schutzkontakt-Steckdosenleiste ohne Zuleitung, 4-fach, wiederanschließbar, 16A, 250V~, arktis-weiß Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Weiß | | Gehäusematerial | Thermoplast | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | Merkmale | Buchsen-Typ | Typ F | | Anzahl Fassungen | 4 | | Unterstützte Stecker-Typen | CEE 7/4 | Energie | Nennspannung | 250 V | | Nennstrom | 16 A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdose Schweiz, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, 19 zoll steckdosenleiste |
| | |
| |