Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2716-204 Anschlussblock 4P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2716-204 Anschlussblock 4P Grau
Wago 2716-204 Anschlussblock 4P Grau
Wago 2716-204 Anschlussblock 4P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-29833288
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2716-204
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
  • Hochstrom-Klemmenleisten mit Betätigungshebeln und CAGE CLAMP®-Anschluss
    - Werkzeuglos per Hand zu öffnen und zu schließen
    - Mehrere Klemmstellen lassen sich gleichzeitig geöffnet halten – besonders komfortabel beim Anschluss mehradriger Leitungen
    - 4 Lötstifte pro Kontakt für hohe Stabilität
    - 600 V UL im Rastermaß 12,5 mm
    - Pin- und platzkompatibel zu Hochstromklemmen mit Schraubanschluss
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
4P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-60 - 105 °C
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,28465*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33465*
€ 6,34823
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,85465*
€ 5,77703
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,28465*
€ 5,09873
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-246-1
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-108-1
ab € 0,0147*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-244-1
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-207-1
ab € 0,0379*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-109-1
ab € 0,0147*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-208-1
ab € 0,0483*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-144
ab € 0,00503*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-289
ab € 0,17416*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-107
ab € 0,00963*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-287
ab € 0,04346*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-288
ab € 0,12396*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-209
ab € 0,0791*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.