| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-29866722 Herst.-Nr.: MX-PTMOUNT-OPT-BL EAN/GTIN: 4047438021852 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der neuartige, einfach zu montierende Halter nimmt alle 5MP-Sensormodule für die S15D auf und ist IP66 spezifiziert. Manuell verstellbar, verfügt der Dome über drei Achsen und kann so bei einer Wandmontage auch den seitlichen Kippfehler ausgleichen und den Bildhorizont wieder waagerecht ausrichten.
- Manuell verstellbare Dome-Halterung für ein Sensormodul (nicht enthalten) - Verfügt über drei Achsen und kann so bei einer Wandmontage auch den seitlichen Kippfehler ausgleichen und den Bildhorizont wieder waagerecht ausrichten - Passend für alle verfügbaren Sensormodule für die S14D/S15D (MX-SM-Dxx oder MX-SM-Nxx) - Verdeckte Kabelführung, wetterfest bei -30 bis +60 °C (IP66) - Geeignet zur Decken- oder Wandmontage Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | Ergonomie | Wandmontage | Ja | Merkmale | Typ | Montage | ![](/p.gif) | Unterstützte Positionierung | Universal | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Kompatibilität | MX-SM-Dxx,MX-SM-Nxx | ![](/p.gif) | Kabel routing | Intern | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP66 | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Staubresistent, Wasserfest | Bildsensor | Megapixel (ca.) | 5 MP |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |