Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 231-433/001-000 Anschlussblock 3P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 231-433/001-000 Anschlussblock 3P Grau
Wago 231-433/001-000 Anschlussblock 3P Grau
Wago 231-433/001-000 Anschlussblock 3P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-29878566
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     231-433/001-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmen
Stiftleiste
  • Fehlsteckschutz durch seitlich geschlossene Stiftgehäuse
    - Kodierbar
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
3P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-60 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
18.2 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
12.2 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,40*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2231-103/026-000
ab € 1,3104*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-103/026-000
ab € 1,20*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-129
ab € 0,0395*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-500
ab € 2,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.