Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Leiterplattenklemme
>
Artikel
Wago 231-103/026-000 Drahtverbinder Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-29634400
Hersteller:
WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
231-103/026-000
EAN/GTIN:
4044918337854
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen
Federleiste; CAGE CLAMP-Anschluss; 3-polig; Rastermaß 5 mm / 0.197 in; nur 1 Rastnase; kodierbar durch Abschneiden der Kodiernasen
Artikelbeschreibung:
- Universalanschluss für alle Leiterarten
- Zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP vereinfachen die Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten
- Steckbarer Prüfabgriff
- Kodierbar
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-60 - 85 °C
Technische Details
Stecker-Material
Kupfer
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5.57 g
Breite
16.5 mm
Tiefe
26.5 mm
Höhe
14.3 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Spannung
320 V
Stromstärke
16 A
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Drahtverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Verbindungsdosenklemmen
,
Verbindungsklemme
,
Federleiste
,
Durchführungsklemmenleiste
,
Leiterplattenklemme
,
Reihenklemmen
,
federleiste wago 3-polig
,
reihenklemmen wago
,
reihenklemmen
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,21*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wago 209-132 Klemmenblockzubehör
WAGO Kontakttechnik
209-132
ab € 1,89*
Zubehör
Wago 210-136 Elektrisches Kabel Rot
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,15*
Zubehör
Wago 210-331/500-103 selbstklebendes Etikett Weiß
WAGO Kontakttechnik
210-331/500-103
ab € 7,96*
Zubehör
Wago 210-658 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,04*
Zubehör
Wago 210-720 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,97*
Zubehör
Wago 216-102 Drahtverbinder Metallisch
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,0051*
Zubehör
Wago 216-103 Kabelmuffe Grau 18 1,4 mm
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00532*
Zubehör
Wago 216-124 Kabelmuffe Grau 16 1,7 mm
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00506*
Zubehör
Wago 216-131 Kabelmuffe Grau 24 0,75 mm
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,0051*
Zubehör
Wago 216-202 Drahtverbinder Grau
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
Wago 216-204 Drahtverbinder Schwarz
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0192*
Zubehör
Wago 231-133/001-000 Anschlussblock 3P Grau
WAGO Kontakttechnik
231-133/001-000
ab € 0,39151*
Zubehör
Wago 231-433/001-000 Anschlussblock 3P Grau
WAGO Kontakttechnik
231-433/001-000
ab € 0,40*
Zubehör
Wago 231-661 Drahtverbinder Grau
WAGO Kontakttechnik
231-661
ab € 1,00097*
Zubehör
Wago 231-668 Deckel für elektronische Verbindung Grau
WAGO Kontakttechnik
231-668
ab € 3,02*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen