Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit BT1.5I-C0 Kabelbinder Nylon Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit BT1.5I-C0 Kabelbinder Nylon Schwarz
Panduit BT1.5I-C0 Kabelbinder Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     3517I-29052971
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     BT1.5I-C0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
155 mm
Breite
3.6 mm
Dicke
1 mm
Merkmale
Material
Nylon
Produktfarbe
Schwarz
Maximaler Bündelungsdurchmesser
38 mm
Zugspannung (daN)
178
Wasserfest
Ja
Anzahl Verschlussköpfe
1 Kopf/Köpfe
Zertifizierung
CSA CE
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1000
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,06781*
€ 0,08861*
27 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0647*
€ 0,0887*
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,07008*
€ 0,09138*
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,067*
€ 0,1007*
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0866*
€ 0,1634*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,08861*
€ 0,10545
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,06781*
€ 0,08069
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 88,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
GTS-E
ab € 176,05*
Zubehör
Panduit
STS2
ab € 18,77*
Zubehör
Panduit
GS2B-E
ab € 314,87*
Zubehör
Panduit
PTS
ab € 1.033,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.