Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 0709026 Anschlussblock 1P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 0709026 Anschlussblock 1P Grau
Phoenix Contact 0709026 Anschlussblock 1P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-29927717
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0709026
EAN/GTIN:
     4017918004880
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
Durchführungsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Polzahl: 1, Belastungsstrom: 41 A, Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², AWG 24 - 10, Anschlussrichtung des Leiters zur Steckrichtung: 90 °, Breite: 8,1 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
1P
Produktfarbe
Grau
Stromstärke
32 A
Kabelstück (AWG)
24 - 10
Gewicht und Abmessungen
Breite
8.1 mm
Energie
Nennspannung
400 V
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,8586*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3255*
€ 2,76735
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1686*
€ 2,58063
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8586*
€ 2,21173
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3118135
ab € 1,864*
Zubehör
Phoenix Contact
3118148
ab € 0,5824*
Zubehör
Phoenix Contact
3118151
ab € 0,397*
Zubehör
Phoenix Contact
0816498
ab € 326,91*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
ab € 2,4656*
Zubehör
Phoenix Contact
0828295
ab € 102,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,43*
Zubehör
Phoenix Contact
1051003
ab € 0,408*
Zubehör
Phoenix Contact
0808710
ab € 0,3652*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.