Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIMA MKP1J024704C00KSSD Kondensator Rot Fixed capacitor AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WIMA MKP1J024704C00KSSD Kondensator Rot Fixed capacitor AC
WIMA MKP1J024704C00KSSD Kondensator Rot Fixed capacitor AC
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30037098
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKP1J024704C00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impuls-Kondensator
Impulskondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Fixed capacitor
Dielektrischer Typ
Film
Befestigungstyp
Oberfläche
Produktfarbe
Rot
Netzteiltyp
AC
Belastbarkeit
4700 nF
Kapazitätstoleranz
10 %
Spannung
400 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
6 mm
Höhe
12.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 100 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,256*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,883*
€ 1,05077
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,7497
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,475*
€ 0,56525
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,413*
€ 0,49147
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,371*
€ 0,44149
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,331*
€ 0,39389
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,322*
€ 0,38318
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,316*
€ 0,37604
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,256*
€ 0,30464
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.