Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S21-LED-TOM00894 Flutlichtscheinwerfer Aluminium, Schwarz 10 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S21-LED-TOM00894 Flutlichtscheinwerfer Aluminium, Schwarz 10 W
Synergy 21 S21-LED-TOM00894 Flutlichtscheinwerfer Aluminium, Schwarz 10 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30063652
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-TOM00894
EAN/GTIN:
     4038816995452
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler
Die Synergy 21 LED Objektbeleuchtungsserie eignet sich hervorragend für Ihre Außenbeleuchtung. Ob im privaten Bereich, rund um Haus und Garten oder im Industriebereich, wie Anlieferzonen oder Gebäudebeleuchtung. Die Synergy 21 Objektstrahler sind vielseitig einsetzbar. Die Strahler besitzen alle Schutzklasse IP 65.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
85-265 V
AC Eingangsspannung
85-265 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 55 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
105 mm
Gewicht
0.685 g
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Lampen
Gesamtleistung
10 W
Lampentechnologie
LED
Lichtfarbe
Ultraviolett (UV)
Lichtleistung
900 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
35000 h
Strahlungswinkel
120 °
Beleuchtungseffizienz
90 lm/W
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.