Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Televes 714405 Satblock-Verteilung 5 Eingänge 16 Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Televes 714405 Satblock-Verteilung 5 Eingänge 16 Ausgänge
Televes 714405 Satblock-Verteilung 5 Eingänge 16 Ausgänge
Televes 714405 Satblock-Verteilung 5 Eingänge 16 Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30354597
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     714405
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DiSEqC-Umschalter
Multischalter
preisner televes diseqc-umschalter
diseqc-umschalter
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Energie
Eingangsspannungsbereich
92 - 105 dBμV
Energieverbrauch
105 mA
Merkmale
Anzahl der Eingänge
5 Eingänge
Anzahl der Ausgänge
16 Ausgänge
Eingangsfrequenzbereich (Satellit)
950 - 2400 MHz
Eingangsfrequenzbereich (terrestrisch)
47 - 862 MHz
Durchgangsverlust (Satellit)
3 dB
Durchgangsverlust (terrestrisch)
4 dB
Entkopplung (horizontal/vertikal)
30 dB
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,07*
€ 211,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,42*
€ 202,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,79*
€ 196,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,75*
€ 187,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,37*
€ 174,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.