Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 0CXF82 Interne Festplatte 2.5" 300 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 0CXF82 Interne Festplatte 2.5" 300 GB SAS
DELL 0CXF82 Interne Festplatte 2.5" 300 GB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30399084
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     0CXF82
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
300 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,74*
€ 232,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,67*
€ 220,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,29*
€ 215,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,63*
€ 211,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,14*
€ 194,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.