Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vigor V2508 Handschaber 2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vigor V2508 Handschaber 2 cm
Vigor V2508 Handschaber 2 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30463665
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V2508
EAN/GTIN:
     4047728025089
Suchbegriffe:
Handschaber
handschaber
Weitere Informationen:
Technische Details
Gehäusefarbe
Schwarz, Rot
Verpackungsdaten
Anzahl der Klingen
1
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
175 mm
Klingenbreite
20 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.