Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peach Bürogeräte A4 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Peach Bürogeräte A4 Weiß
Peach Bürogeräte A4 Weiß
Artikel-Nr.:
     2607D-1530
Hersteller:
     Peach
Herst.-Nr.:
     510183
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Binderücken
Bindedeckel
Peach Thermobindemappen verleihen ihren Dokumenten ein professionelles Aussehen und bieten gleichzeitig einen optimalen Schutz. Die Thermomappen eignen sich sowohl für den Einsatz mit Peach Thermobindegeräten als auch für alle Thermobinder von Drittherstellern.
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Produktfarbe
Weiß
Maximale Kapazität
15 Blätter
Abdeckungsgewicht
200 g/m²
Mediengewicht
80 g/m²
Rückenbreite
1.5 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2607
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 23,22*
€ 37,30*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 31,54*
€ 43,15*
3 Tage
11
pro Stück
€ 6,90*
ab € 37,66*
€ 51,27*
14 Tage
10
pro Stück
€ 6,29*
ab € 38,38*
€ 52,16*
7 Tage
10
pro Packung
€ 6,99*
ab € 71,18*
€ 93,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2607
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2607
Versand: Lager 2607
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 59,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2607
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Peach
PBT406-04
ab € 23,28*
Sonstiges
VEPATIM
PE-PBT406-09_010
ab € 4,12*
Sonstiges
VEPATIM
BA-T02121037
ab € 23,22*
Sonstiges
VEPATIM
PE-PBT406-03_010
ab € 4,12*
Sonstiges
VEPATIM
PE-PBT406-04_010
ab € 4,12*
Sonstiges
VEPATIM
BA-T02121067
ab € 23,20*
Sonstiges
VEPATIM
PE-PBT406-06_010
ab € 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.