Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal TS 8610.885


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal TS 8610.885
Rittal TS 8610.885
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30792112
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8610.885
EAN/GTIN:
     4028177693838
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Verteilertür
Anstelle einer Stahlblechtür oder Rückwand.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
16600 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
660 mm
Höhe
1640 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kompatibilität
TS, TS IT, SE
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 357,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,25*
€ 490,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,84*
€ 488,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,84*
€ 471,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,91*
€ 459,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,68*
€ 425,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.