Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Auto Cutter Spare Blade S210040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Auto Cutter Spare Blade S210040
Epson Auto Cutter Spare Blade S210040
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30821004
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S210040
EAN/GTIN:
     8715946660240
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
41 mm
Verpackungstiefe
129 mm
Verpackungshöhe
68 mm
Merkmale
Typ
Blade
Gerätekompatibilität
Großformatdrucker
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
<ul><li>SureColor SC-P20000 - SureColor SC-P10000</li></ul>
Produktfarbe
Blau
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,22*
€ 153,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,58*
€ 151,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,43*
€ 144,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,36*
€ 140,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,72*
€ 134,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CE20001A0
ab € 9.391,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.