Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 30338 Stromkabel Schwarz 2 m C13-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 30338 Stromkabel Schwarz 2 m C13-Koppler
Lindy 30338 Stromkabel Schwarz 2 m C13-Koppler
Lindy 30338 Stromkabel Schwarz 2 m C13-Koppler
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30951329
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     30338
EAN/GTIN:
     4002888303385
Suchbegriffe:
Kaltgerätestecker
Netzkabel Typ-B NEMA 5-15 Stecker a...
lindy kaltgerätestecker
netzkabel typ-b nema 5-15 stecker a...
Ideal für die Verbindung von PCs, Bildschirmen, Druckern oder anderen Geräten mit IEC-Kaltgeräteanschluss an das amerikanische Stromversorgungsnetz
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
C13-Koppler
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
18
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.