Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 832512-B21 Interne Festplatte 1 TB 7200 RPM 2.5" SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 832512-B21 Interne Festplatte 1 TB 7200 RPM 2.5" SAS
HPE 832512-B21 Interne Festplatte 1 TB 7200 RPM 2.5" SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE4-31011023
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     832512-B21
EAN/GTIN:
     889894174918
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Kapazität
1000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
HDD Größe
2.5 "
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Hot-Swap
Ja
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
500 g
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 235,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,43*
€ 320,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,62*
€ 319,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,63*
€ 307,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,34*
€ 305,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,65*
€ 280,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.