Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 5507-461 Überwachungskamerazubehör Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 5507-461 Überwachungskamerazubehör Montage
Axis 5507-461 Überwachungskamerazubehör Montage
Artikel-Nr.:
     CIDE4-31096044
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     5507-461
EAN/GTIN:
     7331021051553
Suchbegriffe:
Kamera-Abdeckung
Kameraabdeckung
Kameragehäuse
Kameraschutzgehäuse
Die AXIS T91B51-Deckenhalterung für den Innen- und Außenbereich eignet sich optimal zur Installation von PTZ-Dome- oder unbeweglichen Dome-Kameras an niedrigen Decken oder in Dachüberhängen. Wenn die Länge nicht ausreicht, sind zwei optionale Verlängerungsrohre (30 oder 100 cm) verfügbar. Die Deckenhalterung kann schwingen, so dass sie bei einer Kollision mit Gabelstaplern oder hohen Fahrzeugen nicht bricht. Dank des Kugelgelenks hängt die Kamera immer senkrecht und lässt sich auch an geneigten Decken anbringen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299020
Gewicht und Abmessungen
Breite
104 mm
Gewicht
1200 g
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Ergonomie
Höchstgewichtskapazität
10 kg
Drehwinkel
45 °
Merkmale
Typ
Montage
Unterstützte Positionierung
Universal
Produktfarbe
Weiß
Kompatibilität
AXIS P55/P56/Q60/Q61, AXIS M50, AXIS P33, AXIS P32/Q35, AXIS M3004-V/M3005-V, AXIS M3006-V/M3007-P/ M3007-PV, AXIS M3024-LVE/M3025-VE/M3026-VE/M3027-PVE/M3037-PVE, AXIS P3707-PE, AXIS Q3709-PVE,
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzfunktion
Vandalismussicher
Zertifizierung
IEC/EN/UL 60950-1 IEC/EN/UL 60950-22 EN 50581 IEC/EN 62262 IK10 NEMA 250 Type 4X
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,50*
€ 163,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,89*
€ 160,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,51*
€ 152,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,25*
€ 147,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,03*
€ 132,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.