Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR M4200-10MG-PoE+ Managed L2/L3 10G Ethernet (100/1000/10000) Power over Ethernet (PoE) 1U Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR M4200-10MG-PoE+ Managed L2/L3 10G Ethernet (100/1000/10000) Power over Ethernet (PoE) 1U Graphit
NETGEAR M4200-10MG-PoE+ Managed L2/L3 10G Ethernet (100/1000/10000) Power over Ethernet (PoE) 1U Graphit
NETGEAR M4200-10MG-PoE+ Managed L2/L3 10G Ethernet (100/1000/10000) Power over Ethernet (PoE) 1U Graphit
NETGEAR M4200-10MG-PoE+ Managed L2/L3 10G Ethernet (100/1000/10000) Power over Ethernet (PoE) 1U Graphit
NETGEAR M4200-10MG-PoE+ Managed L2/L3 10G Ethernet (100/1000/10000) Power over Ethernet (PoE) 1U Graphit
NETGEAR M4200-10MG-PoE+ Managed L2/L3 10G Ethernet (100/1000/10000) Power over Ethernet (PoE) 1U Graphit
Artikel-Nr.:
     CIDE4-31165275
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     GSM4210P-100NES
EAN/GTIN:
     606449111286
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
netgear poe switch 10port
Der ProSAFE M4200-10MG-PoE+ Managed Switch ist eine Neuentwicklung von NETGEAR, um die Installation von Wave 2 11ac Access Points zu optimieren. Er enthält acht Full Power PoE+ und Multi-Speed 1G-/2,5G-Ports für bestehende 100-Meter-Verkabelung, kombiniert mit zwei 10G-Uplinks für einen Fully-Non-Blocking-Einsatz von acht Wave 2 11ac Access Points. Zwei dieser acht 1G/2,5G PoE+ Ports unterstützen auch 5G-Geschwindigkeit. NETGEAR Multigigabit Ethernet ist kompatibel mit den gängigen Lösungen anderer Wireless- und Switching-Anbieter. NETGEAR bietet als einziger Hersteller 8 x 2,5G zum Access Point mit verfügbaren 240 W PoE und 2 x 10G Line-Rate-Aggregation zum Schaltschrank. Durch Plenum-kompatibles, schlankes Design und Montagezubehör können Sie diesen Switchflexibel montieren – sowohl an Wänden, Decken oder im Rack.
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP server, DHCP client
Zugriffkontrollliste
Ja
Access Control List (ACL) Regeln
512
IGMP-Snooping
Ja
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse
8
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
30 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
240 W
Design
Rack-Einbau
Ja
Stapelbar
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Graphit
LED-Anzeigen
Ventilatorausfall, Leistung
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2/L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
ARP-Inspektion
Ja
Leistungen
Prozessortaktfrequenz
800 MHz
Speichertyp
RAM
Speicherkapazität
1000 MB
Flash-Speicher
256 MB
Geräuschpegel
28.9 dB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2050 g
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
240 W
Stromverbrauch (max.)
281.6 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
16000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
90 Gbit/s
Durchgang
66.9 Mpps
Wartezeit (1 Gbps)
2.8 µs
Wartezeit (10 Gbps)
0.9 µs
Datenpaket-Pufferspeicher
16 MB
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC, LAN (RJ-45), Mini-USB, SFP+, USB
Benutzerhandbuch
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Wandmontageset
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Montageblöcke enthalten
Ja
Gummifüße
Ja
Ressourcen-CD
Ja
Stapelbares Set
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3az
10G-Unterstützung
Ja
unterstütze Kabeltypen
Cat5e, Cat6e
Port-Spiegelung
Ja
IP-Routing
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anzahl der VLANs
1000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
10G Ethernet (100/1000/10000)
Menge Modul-Steckplätze SFP+
2
Konsolen-Port
USB
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, sfp switch netgear
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 525,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,52*
€ 681,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 568,10*
€ 676,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 561,30*
€ 667,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 553,45*
€ 658,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,32*
€ 625,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Netgear
AGM734-10000S
ab € 106,69*
Zubehör
Netgear
AXC763-10000S
ab € 60,96*
Zubehör
Netgear
AXM763-10000S
ab € 224,23*
Zubehör
Netgear
AGM732F
ab € 165,00*
Zubehör
Netgear
PMB0312-10000S
ab € 104,25*
Zubehör
Netgear
PMB0352-10000S
ab € 309,59*
Zubehör
Netgear
AXC761-10000S
ab € 39,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.