Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR M4300-28G-PoE+ Managed L2/L3/L4 10G Ethernet (100/1000/10000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR M4300-28G-PoE+ Managed L2/L3/L4 10G Ethernet (100/1000/10000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
NETGEAR M4300-28G-PoE+ Managed L2/L3/L4 10G Ethernet (100/1000/10000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
NETGEAR M4300-28G-PoE+ Managed L2/L3/L4 10G Ethernet (100/1000/10000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
NETGEAR M4300-28G-PoE+ Managed L2/L3/L4 10G Ethernet (100/1000/10000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
NETGEAR M4300-28G-PoE+ Managed L2/L3/L4 10G Ethernet (100/1000/10000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
NETGEAR M4300-28G-PoE+ Managed L2/L3/L4 10G Ethernet (100/1000/10000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-31165276
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     GSM4328PA-100NES
EAN/GTIN:
     606449112771
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Die NETGEAR M4300 Stackable Switch-Reihe liefert kosteneffiziente L2/L3/L4- und IPv4/IPv6-Dienste für den Netzwerkrandbereich (Edge) und den Netzwerkkern (Core) von Klein- und mittelständischen Unternehmen, mit unerreicht einfacher Handhabung: 10-Gigabit-Modelle lassen sich nahtlos stapeln mit 1-Gigabit-Modellen innerhalb der Reihe, was Line-Rate-Spine-and-Leaf-Stacking-Topologien ermöglicht. Non-Stop-Forwarding (NSF)-Virtual-Chassis-Architekturen sorgen für erweiterte Hochverfügbarkeit (HA) mit Hitless Failover im Stapel. Zwei redundante Stromversorgungsmodule bei den Modellen mit voller Breite tragen zum Business Continuity Management bei. Das Layer-3-Feature-Set enthält standardmäßig statisches, dynamisches und policy-basiertes Routing. Die NETGEAR M4300 Switch-Reihe ist perfekt geeignet für Wireless-Zugang, Unified Communications und IP-Video. Außerdem ist sie zukunftssicher, da sie Software-defined Network (SDN) und OpenFlow 1.3 in Ihrem Netzwerk unterstützt.

Best-in-Class Stacking

- Der M4300 ist flexibel für gemischtes Stacking mit 10-Gigabit- und 1-Gigabit-Modellen ausgelegt, unter Verwendung der 10G-Ports beliebigen Typs (RJ45, SFP+, DAC-Kabel).
- Hochverfügbarkeit ist ein weiteres wichtiges Differenzierungsmerkmal für Stackable-Lösungen: Im Falle eines Master-Switch-Ausfalls sorgen Non Stop Forwarding und Hitless Failover dafür, dass der Standby-Switch übernimmt, während die Forwarding-Ebene den Verkehr an die betriebsbereiten Stack-Mitglieder weiterleitet – ohne Unterbrechung des Dienstes.

Höhere Flexibilität

- Zwei M4300-Switches mit halber Breite können in einem einzigen Rack-Platz (1 HE) kombiniert werden für redundante Top-of-Rack-Installation mit Auto-iSCSI-Priorisierung.
- Die 10-Gigabit-Ports sind alle unabhängig und 1G-rückwärtskompatibel zum schrittweisen Übergang zu 10G-Geschwindigkeiten.

Weniger Komplexität

- Das gesamte Feature-Set einschließlich L2-Switching (mehrstufige Zugangskontrolle) und L3-Routing (statisch, RIP, OSPF, VRRP, PIM, PBR) sind ohne Lizenz verfügbar.
- Innovative Auto-Installation mit DHCP/BootP inklusive automatisiertem Firmware- und Konfigurations-Datei-Upload.

Investitionsschutz

- Line-Rate-Spine-and-Leaf-Topologien bieten vielfältige Möglichkeiten in Serverräumen, in Branch-Collapsed-Cores oder am Netzwerkrand.
- Auch wenn ein Unternehmen noch nicht vorbereitet ist für SDN, bietet OpenFlow-Unterstützung ein zukunftsfähiges Design für maximalen Investitionsschutz.

Sichere Dienste

- Mit sukzessivem Tiering ermöglicht der Authentication Manager Authentifizierungsmethoden pro Port für eine abgestufte Authentifizierung basierend auf konfigurierten Timeouts.
- Für BYOD ist mehrstufige (Dot1x -> MAB -> Captive Portal)-Authentifizierung effektiv und einfach zu implementieren, einschließlich strenger Richtlinien.

Industriestandard-Management

- Command Line Interface (CLI) nach Industriestandard, funktionales NETGEAR Web-Interface (GUI), SNMP, sFlow und RSPAN
- „Single-Pane-of-Glass“-Management-Plattform NMS300 mit zentralen Firmware-Updates und Unterstützung für Massenkonfiguration

Branchenführende Garantie

- Für die NETGEAR M4300-Reihe gilt die NETGEAR ProSAFE Lifetime-Hardware-Garantie.
- 90-tägiger Technischer Support per Telefon und E-Mail, Lifetime Technischer Support über Online-Chat und Lifetime Next-Business-Day-Hardware-Austausch.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP server
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS, SNMP, SSH
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
BPDU-Filterung/Schutz
Ja
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse
24
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
480 W
Design
Rack-Einbau
Ja
Stapelbar
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Anzahl der gefilterten Multicast-Gruppen
4000
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2/L3/L4
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
800 MHz
Speicherkapazität
1024 MB
Flash-Speicher
256 MB
Geräuschpegel
39.8 dB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5090 g
Betriebsbedingungen
Wärmeableitung
196988 BTU/h
Energie
Netzteil enthalten
Ja
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
AC Eingangsspannung
110 - 240 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
577 W
Stromverbrauch (max.)
833.2 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
16000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
128 Gbit/s
Transferrate
357 Mpps
Wartezeit (10 Gbps)
2.74 µs
Anzahl der statischen Routen
64
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Datenpaket-Pufferspeicher
16 MB
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az
10G-Unterstützung
Ja
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10GBASE-T
IP-Routing
Ja
Auto-Abtastung
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Private VLAN
Anzahl der VLANs
4096
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
24
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
10G Ethernet (100/1000/10000)
Menge Modul-Steckplätze SFP+
2
Konsolen-Port
RJ-45
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.681,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.805,41*
€ 2.148,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.757,92*
€ 2.091,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.723,72*
€ 2.051,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.681,61*
€ 2.001,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Netgear
AXM762-10000S
ab € 673,92*
Zubehör
Netgear
AXM762P10-10000S
ab € 3.872,42*
Zubehör
Netgear
AXM761-10000S
ab € 159,71*
Zubehör
Netgear
AXM761P10-10000S
ab € 1.514,55*
Zubehör
Netgear
AXM764-10000S
ab € 280,59*
Zubehör
Netgear
AGM731F
ab € 65,20*
Zubehör
Netgear
AGM734-10000S
ab € 106,71*
Zubehör
Netgear
AXC763-10000S
ab € 61,26*
Zubehör
Netgear
AXM763-10000S
ab € 224,19*
Zubehör
Netgear
AGM732F
ab € 164,65*
Zubehör
Netgear
PMB0313-10000S
ab € 235,12*
Zubehör
Netgear
PMB0333-10000S
ab € 388,73*
Zubehör
Netgear
PMB0353-10000S
ab € 538,66*
Zubehör
Netgear
APS550W-100NES
ab € 310,06*
Zubehör
Netgear
PSB0304-10000S
ab € 415,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.