Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Arbeitsschüssel Function Bowls


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Arbeitsschüssel Function Bowls
WMF Arbeitsschüssel Function Bowls
Artikel-Nr.:
     CIDE4-31238795
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     06.4566.6030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rühr-Schüssel
Rührschüssel
rührschüssel wmf
rührschüssel
Rühr- und Küchenschüsseln aus Cromargan, Edelstahl Rostfrei 18/10 weisen sehr gute Gebrauchseigenschaften auf. Sie sind äußerst formstabil, beständig gegen Speisesäuren, geruchs- und geschmacksneutral, hygienisch und spülmaschinenfest. Profis schätzen diese Eigenschaften sehr.
Weitere Informationen:
Technische Details
Form
Rund
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Deckel
Ja
Deckel Eigenschaften
Abnehmbarer Deckel
Deckelfarbe
Schwarz
Spülmaschinenbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
185 mm
Tiefe
185 mm
Höhe
160 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.