| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-31239140 Herst.-Nr.: 420329 EAN/GTIN: 4250331420329 |
| |
|
| | |
| Grenzen setzt bei Hubelino nur die Fantasie. Mit unserer steckbaren Kugelbahn, bei der nichts verwackelt oder verrutscht, stürzen sich die kleinen Baumeister in ein farbenfrohes Vergnügen. Spielerisch werden dabei räumliches Vorstellungsvermögen und erste physikalische Gesetze vermittelt. Alle Kugelbahn-Produkte sind 100% kompatibel mit Bausteinen anderer Hersteller und werden in Deutschland hergestellt. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Grundplatte | | Produktfarbe | Blau | | Material | Kunststoff | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 3 Jahr(e) | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Anzahl Teile | 1 Stück(e) | | Ursprungsland | Deutschland | Gewicht und Abmessungen | Breite | 320 mm | | Tiefe | 448 mm |
|
| | |
| | | |
| |