Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite N201-S03-BL Cat6 Gigabit hakenloses, schlankes (UTP) Ethernet-Kabel (RJ45 Stecker/Stecker), PoE, Blau, 0,91 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite N201-S03-BL Cat6 Gigabit hakenloses, schlankes (UTP) Ethernet-Kabel (RJ45 Stecker/Stecker), PoE, Blau, 0,91 m
Tripp Lite N201-S03-BL Cat6 Gigabit hakenloses, schlankes (UTP) Ethernet-Kabel (RJ45 Stecker/Stecker), PoE, Blau, 0,91 m
Tripp Lite N201-S03-BL Cat6 Gigabit hakenloses, schlankes (UTP) Ethernet-Kabel (RJ45 Stecker/Stecker), PoE, Blau, 0,91 m
Artikel-Nr.:
     CIDE4-31257399
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     N201-S03-BL
EAN/GTIN:
     0037332193056
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Perfekte Lösung für Ihre Netzwerkanforderungen
Ideal für die Verbindung von Komponenten wie Druckern, Computern, Kopierern, Routern, Servern, Modems und Switches in Rechenzentren mit hoher Dichte
Ausgelegt für eine schnelle Übertragung und hervorragende Signalqualität
Sorgt für Spitzenleistung im gesamten LAN
Liefert Geschwindigkeiten bis zu Cat6-Gigabit

Besonders schlankes Design
Mehr als 38 % kleinerer Durchmesser als ein Cat6-Standardkabel
Erhöht den Luftfluss in engen Räumen
Mehr Flexibilität bei der Installation um Ecken und durch Kabelführungspanel

Erstklassige Konstruktion für überdurchschnittliche Leistungsfähigkeit
Hergestellt aus 28 AWG Kupferdraht
PVC, 4-paariges verseiltes UTP
RJ45-Stecker
Integrierte Zugentlastung für eine lange Lebensdauer

Hakenlose Steckverbinder
Hakenlose Knickschutztüllen verhindern eine Beschädigung der Verriegelungslaschen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
30 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332193053
Breite des Versandkartons
241.3 mm
Höhe des Versandkartons
330.2 mm
Merkmale
Kabellänge
0.91 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
AWG Kabelgröße
28
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Knickschutz-Kabelschuh
Ja
Ursprungsland
China
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N001-001-BL
ab € 1,81*
Zubehör
Tripp Lite
N001-002-BL
ab € 1,21*
Zubehör
Tripp Lite
N001-004-BL
ab € 1,49*
Zubehör
Tripp Lite
N001-006-BL
ab € 1,64*
Zubehör
Tripp Lite
N001-008-BL
ab € 1,94*
Zubehör
Tripp Lite
N001-012-GY
ab € 2,35*
Zubehör
Tripp Lite
N001-015-BL
ab € 4,39*
Zubehör
Tripp Lite
N001-030-GY
ab € 5,07*
Zubehör
Tripp Lite
N001-040-BL
ab € 7,69*
Zubehör
Tripp Lite
N001-075-BL
ab € 11,63*
Zubehör
Tripp Lite
N001-100-BL
ab € 13,93*
Zubehör
Tripp Lite
N002-004-BL
ab € 1,23*
Zubehör
Tripp Lite
N002-012-GY
ab € 2,28*
Zubehör
Tripp Lite
N002-020-BL
ab € 3,58*
Zubehör
Tripp Lite
N002-030-BL
ab € 4,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.