Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ei Electronics Ei208D Gasdetektor Kohlenstoffmonoxid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ei Electronics Ei208D Gasdetektor Kohlenstoffmonoxid
Ei Electronics Ei208D Gasdetektor Kohlenstoffmonoxid
Artikel-Nr.:
     CIDE4-31624521
Hersteller:
     Ei Electronics
Herst.-Nr.:
     EI208D
EAN/GTIN:
     5099383006711
Suchbegriffe:
Gasmelder
CO-Melder
Kohlenmonoxidmelder
ei electronics kohlenmonoxidmelder
10-Jahres-Lithiumbatterie
fest eingebaut, mind. 10 Jahre Lebensdauer

Elektrochemischer Sensor
in echtem Kohlenmonoxid kalibriert

LCD-Display
mit Gefahren- und Verhaltensanzeige

LED-Signale
bei Alarm, Störung, Batteriespannung

Testknopf
Funktionsüberprüfung des Melders

Stummschaltfunktion
manuelle Alarmunterdrückung

Memory
speichert erhöhte Kohlenmonoxidwerte

End-of-Life-Anzeige
gibt bevorstehendes Ende der Gerätelebensdauer an

Geprüfte Qualität
zertifiziert nach EN 50291:2010, EN 50270:1999 und EN 60335-1:1994
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 35 °C
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 95 %
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Design
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
LED-Anzeigen
Ja
Testknopf
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
180 g
Merkmale
Erfasste Gastypen
Kohlenstoffmonoxid
Interkonnektabel
Ja
Detektortyp
Elektrochemischer Detektor
Übertragungstechnik
Kabellos
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
30
Warnung Dezibel
85 dB
Weitere Suchbegriffe: gasmelder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sygonix
SY-5045600
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.