| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-32670984 Herst.-Nr.: MALS1173WW EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | (kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)
Aufgrund unterschiedlicher Steckerbauformen der vorkonfektionierten Leitungen ist die Montage in Geräte-Verbindungsdosen nicht gewährleistet. Für ausreichend Bauraum sorgen und Biegeradien beachten. Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Thermoplast | Gewicht und Abmessungen | Tiefe | 25 mm | Merkmale | Buchsen-Typ | HDMI + VGA | ![](/p.gif) | Betriebstemperatur | -5 - 45 °C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |