Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi EcoDecalk Entkalker Haushaltsgeräte 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi EcoDecalk Entkalker Haushaltsgeräte 500 ml
De’Longhi EcoDecalk Entkalker Haushaltsgeräte 500 ml
De’Longhi EcoDecalk Entkalker Haushaltsgeräte 500 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE4-32741152
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     5513291781
EAN/GTIN:
     8004399329492
Suchbegriffe:
Entkalker
Entkalkungsmittel
Entkalkungstabletten
Kalkentferner
EcoDecalk ist der neue ökologische Entkalker von De’Longhi. Seine Formel ist 100% umweltfreundlich aber auch kraftvoller gegen Kalkablagerungen in Kaffeemaschinen. Eco Decalk ist umweltfreundlich, denn:

- Die Entkalkerlösung enthält nur natürliche und hochqualitative Rohstoffe pflanzlichen Ursprungs (Milchsäure), die biologisch abbaubar und nicht umweltschädlich sind.
- Die Verpackung wird aus wiederverwerteten und umweltfreundlichen Materialien hergestellt.
- Die Flasche besteht zu 50% aus Recyclingplastik und das für den Karton und das Etikett benutzte Papier ist FSC®-zertfiziert.
- Das für die Verpackung benutzte Plastik und Papier ist 100% wiederverwertbar. EcoDecalk ist kraftvoller, denn:
- Labortests beweisen, dass er Kalkablagerungen bis zu dreimal wirksamer und schneller löst, als herkömmliche Entkalker. Er eignet sich daher ausgezeichnet für die Wiederherstellung der optimalen Hygienebedingungen von Kaffeemaschinen.
- Die 500ml-Verpackung reicht für 4 Entkalkungsvorgänge.
- Ein regelmäßiger Einsatz von De’Longhi EcoDecalk gewährleistet eine längere Lebensdauer und bessere Energieeffizienz der Kaffeemaschine, denn die Ansammlung von Kalkablagerungen erhöht den Energieverbrauch um bis zu 30%.
- Für alle Kaffeemaschinen geeignet
- Inhalt: 500 ml
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
190 mm
Gewicht
500 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
620 g
Technische Details
Zweck
Haushaltsgeräte
Volumen (ml)
500 ml
Beste Verwendung
Kaffeemaschine
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,01412* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
De'Longhi
SC200
ab € 4,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.