Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIMA MKP1U011503C00JSSD Kondensator Rot Fixed capacitor AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WIMA MKP1U011503C00JSSD Kondensator Rot Fixed capacitor AC
WIMA MKP1U011503C00JSSD Kondensator Rot Fixed capacitor AC
Artikel-Nr.:
     CIDE4-32754474
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKP1U011503C00JSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Fixed capacitor
Dielektrischer Typ
Film
Befestigungstyp
Oberfläche
Produktfarbe
Rot
Netzteiltyp
AC
Belastbarkeit
1.5 nF
Kapazitätstoleranz
5 %
Spannung
700 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
4 mm
Höhe
9 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 100 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,20*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.