| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-32762083 Herst.-Nr.: 880-16 EAN/GTIN: 4000896038961 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 29.5 mm | | Gewicht | 37 g | Merkmale | Anzahl der bits | 1 Stück(e) | | Schaftgröße | 3/8 " | | Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantsteckschlüssel (Zoll), Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Innensechskant, Steckschlüsseleinsatz Innensechskant, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, knarrenkasten hazet, 6kt steckschlüssel, steckschlüsselsatz 3/8 zoll |
| | |
| |